Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 78478 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 3 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 78478 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 3 W G4
Synergy 21 78478 LED-Lampe Kaltweiße 6000 K 3 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30063580
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00154
EAN/GTIN:
     4038816992086
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Gewicht
10 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
240 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
6000 K
Strahlungswinkel
120 °
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
LED Typ
SMD5050
Anzahl der LEDs
15
Energie
Eingangsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 3w 6000k, led g4 3w, led g4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.