Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00086 LED-Lampe 5 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00086 LED-Lampe 5 W G4
Synergy 21 S21-LED-TOM00086 LED-Lampe 5 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30063567
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00086
EAN/GTIN:
     4038816000194
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
  • LED G4 24x SMD LED 5W neutralweiß - sidepin - Farbtemperatur: 4000K ±250 - Lichtstrom: 490 Lumen - Abstrahlwinkel: 120° - SMD 5050 - 12V AC/DC - Durchmesser 44mm, t=8,5mm ohne PINS
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
44 mm
Länge (mm)
8.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
490 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 4000k, led g4 5w, led g4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.