| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-29815447 Herst.-Nr.: 335002007 EAN/GTIN: 4008224493406 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Antennensteckdose TV/RF/SAT Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1Stück M3 x 13 mm, M3 x 16 mm, M3 x 25 mm) passend zu allen gängigen Fabrikaten führender Hersteller, HK05 Weitere Informationen: Merkmale | Buchsen-Typ | TV/RF/SAT | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, antennendoseabdeckung 3fach, kinderschutz steckdosen, zentralscheiben kopp |
| | |
| |