Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 563648004 Lichtschalter Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 563648004 Lichtschalter Grau, Weiß
Kopp 563648004 Lichtschalter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29815413
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     563648004
EAN/GTIN:
     4008224227155
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
kopp aufputzschalter ip44
Das Aufputz Feuchtraum Standard (IP 44) ist ein umfangreiches Aufputz-Feuchtraumprogramm für Keller, Werkstatt und Garage. Durch das erhältliche Verbindungsstück können individuelle Kombinationen realisiert werden.

Das Highlight im Sortiment ist die Schutzkontakt-Steckdose mit Zahlenschloß. Diese empfiehlt sich z. B. in Waschküchen mit mehreren Nutzern oder um im Außenbereich eine unberechtigte Stromentnahme zu verhindern. Dieses Produkt zeichnet sich durch die sehr einfache Bedienung aus. Es wird kein Schlüssel mehr benötigt, da die Kombination aus 999 verschiedenen Möglichkeiten individuell gewählt werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip44, aufputzschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.