Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAK25200 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAK25200 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
Axing BAK25200 Koaxialkabel 2,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29814612
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK25200
EAN/GTIN:
     7611682012552
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
brummentstörfilter axing
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
EN 60966-2-5
Weitere Suchbegriffe: mantelstromfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.