Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise 1TB 2.5" 2.5 Zoll 1000 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise 1TB 2.5" 2.5 Zoll 1000 GB SAS
Seagate Enterprise 1TB 2.5" 2.5 Zoll 1000 GB SAS
Seagate Enterprise 1TB 2.5" 2.5 Zoll 1000 GB SAS
Seagate Enterprise 1TB 2.5" 2.5 Zoll 1000 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29376960
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000NX0453
EAN/GTIN:
     7636490069093
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.46 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
25 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.05 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.