Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KG21254 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28354651
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG21254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
377 x 15 x 15 mm
Tastaturgewicht
913 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
107
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.