Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß
Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß
Astro CSA9511A/500 Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27054721
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00750953
EAN/GTIN:
     4026187591915
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Koaxialkabel, 3-fach geschirmt
    - 500 m Trommel
    - 1,13 mm massiver Kupferinnenleiter
    - 6,9 mm Durchmesser, Mantel PVC weiß
    - Class A+
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.9 mm
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,996*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6346* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,236*
€ 95,48084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,206*
€ 94,25514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,906*
€ 87,94814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,396*
€ 86,15124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,996*
€ 73,77524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.