Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Astro CSA9516/500 Koaxialkabel 500 m Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Astro CSA9516/500 Koaxialkabel 500 m Schwarz
Astro CSA9516/500 Koaxialkabel 500 m Schwarz
Astro CSA9516/500 Koaxialkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27048552
Hersteller:
     Astro
Herst.-Nr.:
     00750985
EAN/GTIN:
     4026187111106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Erdkabel
  • 3-fach geschirmt
  • 500 m Trommel
  • 1,65 mm massiver Kupferinnenleiter
  • verzinntes Kupfergeflecht
  • 10,1 mm Durchmesser, Mantel PE schwarz
  • Class A
Weitere Informationen:
Funktionen
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Äußerer Durchmesser Ummantelung
10.1 mm
Kabel-Klasse
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,20*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 500 Meter (ab € 1,7864* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 927,95*
€ 1.104,2605
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 893,20*
€ 1.062,908
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.