Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Quadrat Deckenbeleuchtung E27 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Quadrat Deckenbeleuchtung E27 75 W
RZB Quadrat Deckenbeleuchtung E27 75 W
RZB Quadrat Deckenbeleuchtung E27 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27046963
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     21128.002
EAN/GTIN:
     4010319026192
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
75 W
Lichtleistung
370 lm
Beleuchtungseffizienz
7 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1650 g
Länge (mm)
240 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 25 V
AC Eingangsspannung
0 - 25 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.