Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26921309
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10006880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
LED-Anzeigen
Leistung
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
750 g
Outputs
THD, totalklirren
0.5 %
Audio
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
85 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Master (L, R) Ausgang
1
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.