Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Kaltweiße
Osram Dulux D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Kaltweiße
Osram Dulux D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26821260
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012049
EAN/GTIN:
     4050300012049
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
172 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
T11
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
705 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
32 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62100970
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.