Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 80 W G5 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 80 W G5 Kühles Tageslicht
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 80 W G5 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26804649
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591803
EAN/GTIN:
     4050300591803
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Anwendungsgebiete

- Industrie
- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Tunnels, Unterführungen
- Parkgaragen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
20 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
1449 mm
Leistungen
Lampenleistung
80 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
5700 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Beleuchtungseffizienz
71 lm/W
Farbcode
865
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.97 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.85 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
1482 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
3450 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
88 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4050300603049
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.