Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Kaltweiße
Osram Lumilux T5 HO Leuchtstofflampe 49 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26803473
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300796710
EAN/GTIN:
     4050300796710
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Anwendungsgebiete

- Industrie
- Öffentliche Gebäude
- Büros
- Tunnels, Unterführungen
- Parkgaragen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
20 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
1449 mm
Leistungen
Lampenleistung
49 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
4310 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Farbcode
840
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.97 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.85 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
1482 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
3450 g
Energie
Eingangsspannung
195 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
55 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4050300603049
ab € 2,21*
Zubehör
BJB
26.620.2001.50
ab € 11,76*
Zubehör
BJB
26.641.2002.50
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.