Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta MAX TECH 2x Alkaline D Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta MAX TECH 2x Alkaline D Einwegbatterie Alkali
Varta MAX TECH 2x Alkaline D Einwegbatterie Alkali
Varta MAX TECH 2x Alkaline D Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-137686
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04720 101 402
EAN/GTIN:
     4008496545520
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
  • Präzise Energie für Hightech-Geräte, wie z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsvorschläge durch Symbole auf der Verpackung - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Gold, Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.5 mm
Gewicht
141.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
280 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
326
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,175*
€ 1,685*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,29*
€ 1,85*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,295*
€ 1,855*
2 Tage
606
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37*
€ 1,93*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,485*
€ 2,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.