Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2
Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16769195
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04720101402
EAN/GTIN:
     4008496545520
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2

Holen Sie sich mit VARTA LONGLIFE Max Power die bestmögliche Präzision für Ihre digitalen Geräte. Entwickelt für Geräte die präzise Energie bei sich ändernden Anforderungen benötigen. VARTA LONGLIFE Max Power liefert präzise, flexible Energielevels.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
17000 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
326
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,185*
€ 1,685*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,85*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,305*
€ 1,855*
2 Tage
606
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37*
€ 1,94*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,475*
€ 2,085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.