Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer ST-166TL Hard Drive Backplane Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer ST-166TL Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Jou Jye Computer ST-166TL Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Jou Jye Computer ST-166TL Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Jou Jye Computer ST-166TL Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26707320
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     ST-166TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
Weitere Informationen:
Merkmale
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Sperrschloss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.