Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 5221290 Stempelhalter 12 Druck(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 5221290 Stempelhalter 12 Druck(e) Schwarz
MAUL 5221290 Stempelhalter 12 Druck(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26582486
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     52212-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
  • Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Sehr stabil und standfest

    - Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
    - Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,6 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Stempelkapazität
12 Druck(e)
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Ranganzahlen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.