Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 5220490 Stempelhalter 4 Druck(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 5220490 Stempelhalter 4 Druck(e) Schwarz
MAUL 5220490 Stempelhalter 4 Druck(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26582484
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     52204-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
  • Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Sehr stabil und standfest

    - Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
    - Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,6 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Stempelkapazität
4 Druck(e)
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Ranganzahlen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelständer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.