Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13910053 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13910053 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Rutenbeck 13910053 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26571455
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13910053
EAN/GTIN:
     4043921063897
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Modularjackabdeckung
Zentralplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Markenkompatibilität
Rutenbeck
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Dicke
6 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
139 100 03
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.