Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Conference IP1850 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel Conference IP1850 IP-Telefon Schwarz
Alcatel Conference IP1850 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26414439
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1412833
EAN/GTIN:
     3700601412833
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die beste Wahl für mittelgroße Konferenzräume: hohe Audioqualität und natürliche Gesprächsübertragung ohne Unterbrechungen oder Aussetzer dank Vollduplex-Technologie. Abnehhmbare schnurlose DECT-Mikrofone Erweitern und optimieren Sie die Reichweite Ihres Konferenzsystems mit den vier mobilen DECT-Mikrofonen, die überall auf dem Tisch platziert werden können und mit denen jeder Teilnehmer perfekt verstanden wird. Mobilität Eine im Markt der Konferenzsysteme einzigartige schlüsselfertige Lösung. Diese Lösung gibt Ihnen maximale Mobilität und Freiheit. Die Teilnehmer können sich im Konferenzraum hinsetzen, wo sie wollen, mit normaler Lautstärke sprechen und aktiv an der Konferenz teilnehmen. Modularität Unsere Audiokonferenzlösung paßt sich an: - die Größe und die Konfiguration des Konferenzraums (U-förmige Sitzordnung, rechteckiger oder quadratischer Tisch) sowie - den Konferenztypen (Konferenz mit mittleren oder größeren Gruppen) an Unser System ist mit einem einzigartigen Modul versehen, das die Stromversorgung und die Telefonleitung miteinander kombiniert, um die Verkabelung auf ein Minimum zu reduzieren und die Installation der Telefonanlage zu optimieren. Skype for Business™ Erleben Sie klare und produktive Skype for Business-Konferenzen, indem Sie das Conference IP1850 via USB mit Ihrem PC verbinden.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
9 V
Bereitschaftszeit
70 h
Gesprächszeit
7 h
Energiesparmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, SSL/TLS
VoIP Protokolle
SIPv2
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl Melodien
10
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl DECT wireless handsets
4
Bildschirm
Display-Auflösung
158 x 57 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Anruferlisten
200
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Intercom
Ja
Anrufumleitung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.