Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 5101090 Stempelhalter 10 Druck(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 5101090 Stempelhalter 10 Druck(e) Schwarz
MAUL 5101090 Stempelhalter 10 Druck(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26121470
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     51010-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelträger maul rund schwarz
stempelständer rund
Stempel sitzen fest, fallen beim Drehen nicht heraus

Sehr stabil und standfest

- Drehbarer Teller, Fuß Ø 8,5 cm
- Tellerrand leicht nach oben gebogen
- Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
- Säule und Griff vernickelt

Öffnung der Stempelaufnahme 8 x Ø 1,7 cm; 2 x Ø 2,2 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Stempelkapazität
10 Druck(e)
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Ranganzahlen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelständer maul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.