Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It PRB330 Klebezettel Quadratisch Schwarz, Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It PRB330 Klebezettel Quadratisch Schwarz, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Post-It PRB330 Klebezettel Quadratisch Schwarz, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24725063
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PRB330
EAN/GTIN:
     4891203054381
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 7,40* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.