Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper HB204 Grün 8500 RPM 1250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper HB204 Grün 8500 RPM 1250 W
Zipper HB204 Grün 8500 RPM 1250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24248489
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-HB204
EAN/GTIN:
     9120039238074
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
8500 RPM
Planungsweite (max)
204 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
737 mm
Gewicht
26000 g
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.