Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi 0B31074 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi 0B31074 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB SAS
Hitachi 0B31074 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24245741
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     0B31074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
250 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1070 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
700 MB/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.