Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann DecoSystems Lampenschirm Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Glas
Paulmann DecoSystems Lampenschirm Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24233409
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     60055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekoglas
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Der Deko-Schirm -Wolbi- aus der DecoSystems Serie kann bei allen DecoSystems Basisprodukten eingesetzt werden. Egal ob Strahler, Schienenspot oder Seilspot Produkteigenschaften - Oberfläche/Farbe: Opal - Glasschirm für alle DecoSystems Produkte inkl. Montageanleitung Dekorieren Sie selbst Ihre Spots Wolbi Opal - die Dekoration für alle DecoSystems Produkte DecoSystems Schirme passen immer auf alle DecoSystems Basisprodukte. Egal ob Strahler, Spots an Seilsysteme oder Leuchten auf Schienensystemen. Dies ermöglicht dem Anwender, seinen individuellen Geschmack Leuchten übergreifend einheitlich umzusetzen.
Weitere Informationen:
Design
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
90 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.