Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Warmweiß
Osram DULUX Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23551529
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300298917
EAN/GTIN:
     4050300298917
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
533 mm
Leistungen
Lampenleistung
55 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
4800 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
61 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.