Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 328635C Notizbuch A4 80 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 328635C Notizbuch A4 80 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 328635C Notizbuch A4 80 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23550185
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328635C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Schreibblock mit Doppelspirale und Deckel aus PP, mikroperforiert, Linicolor, DIN A4, 80 Blatt, 90g, kariert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
328636C
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.