Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 44 31 J02 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 44 31 J02 Zange Sicherungsringzange
Knipex 44 31 J02 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23547900
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 31 J02
EAN/GTIN:
     4003773066941
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.