Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 45 21 200 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 45 21 200 Zange Sicherungsringzange
Knipex 45 21 200 Zange Sicherungsringzange
Knipex 45 21 200 Zange Sicherungsringzange
Knipex 45 21 200 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23519809
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     45 21 200
EAN/GTIN:
     4003773031208
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
186 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.