Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec VSK3000E-U3 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec VSK3000E-U3 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Antec VSK3000E-U3 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Antec VSK3000E-U3 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Antec VSK3000E-U3 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Antec VSK3000E-U3 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Antec VSK3000E-U3 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22768439
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     VSK3000E-U3
EAN/GTIN:
     761345920339
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4800 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
SGCC, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
4100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 92 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
92 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.