Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG2902 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG2902 Steckdose Weiß
Siemens 5TG2902 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21201548
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2902
EAN/GTIN:
     4001869309903
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl
1
Zertifizierung
VDE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
151 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.