Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm LP4 Molex Strom Verlängerung - Stecker / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 30cm LP4 Molex Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
StarTech.com 30cm LP4 Molex Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
StarTech.com 30cm LP4 Molex Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
StarTech.com 30cm LP4 Molex Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20969849
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LP4POWEXT12
EAN/GTIN:
     4058829169787
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel schwarz
Erweitern Sie Ihre LP4-Stromverbindungen um bis zu 30 cm

Das Verlängerungskabel LP4POWEXT12 ist mit zwei 4-poligen Molex-Stromanschlüssen (ein Stecker und eine Buchse) ausgestattet und bietet eine Kabellänge von 30 cm, sodass Sie LP4-Stromanschlüsse erweitern und Ihre Geräte (z. B. Festplatte, DVD-ROM-Laufwerk, Zusatzkarte usw.) nach Bedarf innerhalb des Systemgehäuses platzieren können.

Dieses interne 30-cm-LP4-Stromverlängerungskabel besteht nur aus hochwertigen Materialien und wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt. Es wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Platzieren Sie Geräte nach Bedarf im Computergehäuse mit einem verlängerten Stromanschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
22 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
304.8 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
17 g
Merkmale
Kabellänge
0.304 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.