Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WS-AP Ofenteil & Zubehör Silber Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG WS-AP Ofenteil & Zubehör Silber Gitter
AEG WS-AP Ofenteil & Zubehör Silber Gitter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20563598
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944 189 361
EAN/GTIN:
     7332543833016
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofenrost aeg
backofen rost
Zubehör zu Kochen, Backen, Lüften Gitterrost 466 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
466 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
730 g
Merkmale
Typ
Gitter
Markenkompatibilität
AEG
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.