Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG354600GRAY Abfallbehälter Rund Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG354600GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Rubbermaid FG354600GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20208188
Herst.-Nr.:
     FG354600GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400.1 mm
Tiefe
400.1 mm
Höhe
765.3 mm
Gewicht
2720 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354800GRAY
€ 96,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.