Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-IE65W-PC-DC= Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-IE65W-PC-DC= Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Cisco PWR-IE65W-PC-DC= Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Cisco PWR-IE65W-PC-DC= Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20026643
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE65W-PC-DC=
EAN/GTIN:
     882658541285
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Netzvermittlung
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
65 W
Eingangsstrom
4.5 A
Ausgangsstrom
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
116.8 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
540 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Maximale Ausgangsleistung
75 W
Energie
DC-Ausgang Volt
+54V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Haltezeit
20 ms
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,53*
€ 531,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,14*
€ 517,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,53*
€ 461,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.