Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock HPL822 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Box 0,6 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock & Lock HPL822 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Box 0,6 l Transparent
Lock & Lock HPL822 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Box 0,6 l Transparent
Lock & Lock HPL822 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Box 0,6 l Transparent
Lock & Lock HPL822 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Box 0,6 l Transparent
Lock & Lock HPL822 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Box 0,6 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18639998
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
393 g
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Quadratisch
Fassungsvermögen
0.6 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester, Kunststoff, Silikon
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Luftdicht
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL812
ab € 5,28*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,44*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 834
ab € 12,45*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,57*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,19*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,42*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,86*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,93*
Ähnlich
iSi
HPL817T
ab € 6,43*
Ähnlich
iSi
HPL810
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.