Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Gefrierdosen
>
Haushalts-Gefrierboxen
>
Artikel
Lock & Lock HPL 812 Rechteckig Box 1 l Blau, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-18592785
Hersteller:
Lock & Lock
Herst.-Nr.:
HPL812
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
117 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
... >
Küchenutensilien
>
Küchenaufbewahrung & Organisation
>
Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
Haushalts-Gefrierbehälter
,
Haushalts-Gefrierboxen
,
Haushalts-Gefrierdosen
,
Kunststoffbox
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
frischhalteboxen kunststoff
,
kunststoffbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock HPL 818 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 1,9 l Blau, Transparent
Lock & Lock
HPL 818
€ 12,20*
Ähnlich
Lock & Lock HPL 834 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 3,9 l Blau, Transparent
Lock & Lock
HPL 834
€ 21,81*
Ähnlich
Lock & Lock HPL808 Universalbehälter 0,85 l Polypropylen (PP), Silikon
Lock & Lock
170274
€ 4,62*
Ähnlich
Lock & Lock HPL809 Universalbehälter 1,3 l Polypropylen (PP), Silikon
Lock & Lock
170278
€ 5,35*
Ähnlich
Lock & Lock HPL811 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,6 l Blau, Transparent
Lock & Lock
HPL811
€ 4,36*
Ähnlich
Lock & Lock HPL813 Universalbehälter 1,8 l Polypropylen (PP), Silikon
Lock & Lock
170295
€ 6,32*
Ähnlich
Lock & Lock SN-830B Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Lock & Lock
SN-830B
€ 3,63*
Ähnlich
Lock & Lock 1 Ltr. luftdichte Lebensmitteldose
Lock & Lock
HPL817T
€ 10,79*
Ähnlich
Lock & Lock 350 ml, luftdichte Lebensmitteldose
Lock & Lock
HPL806
€ 3,49*
Ähnlich
Lock & Lock 360 ml, luftdichte Lebensmitteldose
Lock & Lock
HPL810
€ 6,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.