Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19374 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19374 Softbox
Walimex 19374 Softbox
Walimex 19374 Softbox
Walimex 19374 Softbox
Walimex 19374 Softbox
Walimex 19374 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18629289
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19374
EAN/GTIN:
     4250234593748
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
900 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.