Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Super Tool 300 EOD Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Super Tool 300 EOD Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz
Leatherman Super Tool 300 EOD Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz
Leatherman Super Tool 300 EOD Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18595079
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     LTG831369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multitool leatherman
multi tool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
19 Werkzeug
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
4
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Elektrische Quetschzange enthalten
Ja
Ahle enthalten
Ja
Lineal
Ja
Lineallänge
220 mm
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Unterstützte Drahtschneidetypen
Standard-Kabel
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Material Messer
420HC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
272.15 g
Größe des Blattes
81.3 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leatherman
LTG831151
ab € 98,22*
Ähnlich
Leatherman
LTG831183
ab € 77,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.