Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman SUPER TOOL 300 Premium Holster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman SUPER TOOL 300 Premium Holster 1
Leatherman SUPER TOOL 300 Premium Holster 1
Leatherman SUPER TOOL 300 Premium Holster 2
Leatherman SUPER TOOL 300 Premium Holster 3
Artikel-Nr.:
     C4234-LTG831183
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     LTG831183
EAN/GTIN:
     0037447815355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multitool leatherman
multi tool

Leatherman SUPER TOOL 300 Premium Holster

Praktisches Multitool von Leatherman mit 19 Werkzeugen, Bitsatz und 25 Jahren Garantie

Das preisgekrönte Leatherman Super Tool 300 ist das Multi-Tool für jeden Arbeitseinsatz. Wir haben es mit unserer stärksten Zange ausgestattet, die dank des angeschrägten Designs auch an engen Stellen manövrierfähig bleibt. Die großen Aussparungen an den Seiten sorgen dafür, dass Sie die Tool-Komponenten immer problemlos greifen können, selbst wenn Sie Handschuhe tragen, und die ergonomisch geformten Griffe ermöglichen einen bequemes Handling. Kabelschneider, Draht- und Hartdrahtschneider sind im Super Tool 300 serienmäßig enthalten und darüber hinaus auswechselbar – sie können bei Bedarf also sofort repariert oder nachgeschärft werden. 19 Werkzeuge warten nur darauf, auch die härtesten Aufgaben zu erledigen. Das Super Tool 300 ist zurück und bereit, ans Werk zu gehen.

Technische Daten:

    Funktionen:

    • Spitzzange
    • Normale Zange
    • 154CM austauschbarer Drahtschneider
    • 154CM austauschbarer Hartdrahtschneider
    • Stranded-wire Cutters
    • Krimpzange
    • Abisolierklinge
    • 420HC Messer
    • 420HC Wellenschliff Messer
    • Säge
    • Ahle mit Öse
    • Lineal (9 in | 22 cm)
    • Dosenöffner
    • Kapselheber
    • Holz/Metall Feile
    • Kreuzschraubendreher
    • Großer Schraubendreher
    • Mittlerer Schraubendreher
    • Kleiner Schraubendreher

    Features:

    • Alle Funktionalitäten arretierbar
    • Schlüsselring

    Werkzeuge:

    • Zangen: Crimpzange, Normale Zange
    • Zangenfeatures: Auswechselbarer 154CM-Drahtschneider, Auswechselbarer 154CM-Drahtschneider
    • Säge
    • Bits / Schraubendreher: Kreuzschlitzschraubendreher, Großer Schraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher

    Abmessungen & Gewicht:

    • Klingenlänge: 8.13 cm
    • Tool-Länge: (geschlossen) 11.5 cm
    • Gewicht: 272.15 g

    Artikeldetails:

    • Produktname: SUPER TOOL 300
    • Toolfarbe: Silber/Edelstahl
    • Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

    Zubehör:

    • MOLLE Sheath, L, Schwarz
    • MOLLE Sheath, XL, Braun
    • MOLLE Sheath, XL, Schwarz
    • Standard NYLON Sheath 4,5, Schwarz
    • REMOVABLE BIT DRIVER

Weitere Suchbegriffe: Leatherman SUPER TOOL 300 Premium Holster, Leatherman, SUPER TOOL 300 Premium Holster, Multi-Tools, Spitzzange, Zange, 154CM Drahtschneider, Drahtschneider, 154CM Hartdrahtschneider, Hartdrahtschneider, Cutters, Krimpzange, Abisolierklinge, 420HC Messer, Messer, 420HC Wellenschliffmesser, Wellenschliffmesser, Säge, Ahle mit Öse, Lineal 9 Zoll, Lineal 22 cm, Dosenöffner, Kapselheber, Holzfeile, Metallfeile, Kreuzschraubendreher, Großer Schraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leatherman
LTG831151
ab € 98,85*
Ähnlich
Leatherman
LTG831369
ab € 117,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.