| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-18195150 Herst.-Nr.: 4477 EAN/GTIN: 0000381822123 |
| |
|
| | |
| Kompakte Optik-Kompetenz „to go“ Mit dem sichtbaren Plus an Vergrößerung bringt das 10×26 Ihre Beobachtung so nahe heran, wie Sie es nur von einem deutlich größeren Glas erwarten würden. Die neue High-Contrast-Optik brilliert mit kontrastreichen, natürlichen Farben und einer erstaunlichen Schärfe.
Safari UltraSharp mit neuer, innovativer Optik Mit dem neuen UltraSharp-Optik-Konzept für die Erfolgsserie Safari setzt STEINER einen bisher unerreichten Referenzpunkt in der Leistung handlicher Outdoor-Ferngläser.
Faszinierende Schärfe bis in den Randbereich, unglaubliche Farbbrillianz auch unter schwierigen Lichtverhältnissen und ein plastisches 3-D-Bild zeichnen die neu entwickelte High-Contrast-Optik aus. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Leistungen | Vergrößerung | 10 x | | Objektivdurchmesser | 26 mm | | Produktfarbe | Schwarz | | Sichtfeld (bei 1000 m) | 101 m | | Wasserfest | Ja | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Naheinstellgrenze | 3.5 m | | Twilight-Faktor | 16,12 | | Objektiv-System | High-Contrast-Optics | | Für Brillenträger geeignet | Ja | | Augenmuschel Typ | Umklappbar | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | | Accessories inklusive | Carrying Strap, Strap Attachment, Bag. | | Nackenband enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 116 mm | | Tiefe | 46 mm | | Höhe | 120 mm | | Gewicht | 297 g |
|
| | |
| | | |
| |