Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steiner Safari UltraSharp Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steiner Safari UltraSharp Fernglas Schwarz
Steiner Safari UltraSharp Fernglas Schwarz
Steiner Safari UltraSharp Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18577608
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     4457
EAN/GTIN:
     4015649445705
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas steiner
feldstecher
Kompakte Optik-Kompetenz „to go“
Zusammengeklappt passt es spielend in jede Jackentasche. Dank der 8-fachen Vergrößerung und leistungsfähiger High-Contrast-Optik überzeugt schon das kompakteste Safari UltraSharp mit einem brillant scharfen Bild.

Safari UltraSharp mit neuer, innovativer Optik
Mit dem neuen UltraSharp-Optik-Konzept für die Erfolgsserie Safari setzt STEINER einen bisher unerreichten Referenzpunkt in der Leistung handlicher Outdoor-Ferngläser.

Faszinierende Schärfe bis in den Randbereich, unglaubliche Farbbrillianz auch unter schwierigen Lichtverhältnissen und ein plastisches 3-D-Bild zeichnen die neu entwickelte High-Contrast-Optik aus.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
22 mm
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
125 m
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Naheinstellgrenze
3 m
Fokus
Fast-Close-Focus
Twilight-Faktor
13,27
Für Brillenträger geeignet
Ja
Augenmuschel Typ
Umklappbar
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Accessories inklusive
Carrying Strap, Strap Attachment, Bag.
Nackenband enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
228 g
Weitere Suchbegriffe: fernglas 8x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steiner
4477
ab € 135,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.