Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Klammern Typ G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stanley Klammern Typ G
Stanley Klammern Typ G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17282317
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-TRA706T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
73 g
Merkmale
Produkttyp
Klemmen-, Bolzen- & Nagel-Sortiment
Anzahl der erhaltenen Klammern
1000 Stück(e)
Klammernbreite
10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-TRA202T
ab € 1,58*
Ähnlich
Stanley
1-TRA704T
ab € 1,75*
Ähnlich
Stanley
1-PAA42T
ab € 1,58*
Ähnlich
Stanley
1-CT106T
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.