Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer WA 1431 Waffeleisen 9 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer WA 1431 Waffeleisen 9 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Cloer WA 1431 Waffeleisen 9 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-15953934
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     WA 1431
EAN/GTIN:
     4004631000763
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Für 9 Zimt waffeln. - Backform 160 x 160mm. - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung. - Optische Fertigmeldung durch Backampel. - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler. - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung. - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot. - 3-stufige Griffverriegelung. - Edelstahlgehäuse. - H = 9cm x B = 24.5cm x L = 22cm. - Gewicht: 2.3kg. - 930 Watt. - 230 Volt.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
9 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Backenoberfläche
160 mm
Gehäusematerial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
160 mm
Plattentiefe
160 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Griff mit Sperre
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.