Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco VWIC3-2MFT-T1-E1 Audio-Netzwerkmodul RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco VWIC3-2MFT-T1-E1 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Cisco VWIC3-2MFT-T1-E1 Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE3-15536926
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     VWIC3-2MFT-T1-E1
EAN/GTIN:
     4053162172951
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
cisco netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Technische Details
Verbindungstyp
RJ-45
Anzahl der Verbinder
2
Kompatibilität
Cisco 1921, 1941, 1941W, 2901, 2911, 2921, 2951, 3925, 3945, 3925E, 3945E
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86 g
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.086,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,53*
€ 2.581,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,94*
€ 2.565,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,83*
€ 2.513,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,66*
€ 2.484,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.086,08*
€ 2.482,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.