Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Yeti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Yeti
Logitech G Yeti
Logitech G Yeti
Logitech G Yeti
Logitech G Yeti
Logitech G Yeti
Logitech G Yeti
Artikel-Nr.:
     CIDE3-129065222
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     988-000534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
295 mm
Mikrofongewicht
550 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
150 mA
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Produktfarbe
Pink
Steuerung
Drehregler
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
120 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.5 %
Anzahl Kapseln
3
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Cardioid/Bidirectional/Omnidirectional microphone
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Verstärker
THD, totalklirren
0.009 %
Output Widerstand
16 Ohm
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
100 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
988-000533
€ 159,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.