Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design North XL Desktop Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Fractal Design North XL Desktop Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-125148604
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-NOR1X-06
EAN/GTIN:
     7340172709473
Suchbegriffe:
Big Tower
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Max Grafikkarten-Länge
413 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
509 mm
Gewicht
9700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140,180 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 173,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.