Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin HRM 200 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin HRM 200 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM 200 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM 200 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM 200 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM 200 Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-125085119
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13388-00
EAN/GTIN:
     753759349547
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
JEDER HERZSCHLAG ZÄHLT
Wenn du genaue Daten zu Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität (HFV) benötigst, liegst du mit dem HRM 200 Herzfrequenz-Brustgurt genau richtig.

TRAININGSVIELFALT
Bewege dich so, wie du es möchtest. Dieser Brustgurt liefert genaue Herzfrequenzdaten für alle deine Aktivitäten, darunter Laufen, Indoor- und Outdoor-Radfahren, Krafttraining u.v.m.

IMMER UP-TO-DATE
Der HRM 200 sendet präzise Herzfrequenz- und HFV-Echtzeitdaten an deine kompatiblen Garmin Smartwatches und Edge® Fahrradcomputer, kompatible Fitnessgeräte, die Tacx Training™ App sowie andere Apps.

OPTIMALER TRAGEKOMFORT
Das kleine, leichte Modul des Herzfrequenz-Brustgurts ist so schmal wie der weiche, bequeme Gurt. Er ist in 2 Größen verfügbar (XS–S und M–XL), damit du die passende Version für deinen Körper wählen kannst.

FUNKTIONAL UND LANGLEBIG
Die LED-Leuchte zeigt an, wenn der HRM 200 aktiv und startklar oder der Batteriestand niedrig ist. Über die Taste kannst du den Herzfrequenzsensor problemlos aktivieren und koppeln. Außerdem ist der HRM 200 widerstandsfähig mit einer Wasserdichtigkeit von 3 ATM.

LANGE AKKULAUFZEIT
Sorgen wegen der Batterielaufzeit? Völlig unbegründet. Der HRM 200 Sensor hat eine auswechselbare Batterie, die bis zu 1 Jahr hält.

WASCHMASCHINENFEST
Die Reinigung ist einfach. Entferne das Modul und wasche den Gurt in der Waschmaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Gurteinstellbereich
72 - 106 cm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), RCM, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
31.6 mm
Gewicht
20 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batteriereichweite
8765 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.