Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFT Pro Board 2D Balance Board Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
MFT Pro Board 2D Balance Board Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122860821
Hersteller:
     MFT
Herst.-Nr.:
     7004-V
EAN/GTIN:
     9120038050493
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Das MFT Pro Board 2D ist ideal für ambitionierte Sporttreibende und Profis. Multidimensionales Training und sportliche Herausforderungen mit dem MFT Pro Board 2D verbessern die Gesundheit der Gelenke.

Steigerung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie Verbesserung der Balance, Koordination und Stabilität. Optimale Verletzungsprävention und effektive Unterstützung bei der Rehabilitation in der Physiotherapie.

Durch achsengerechtes Training wird der Bewegungsapparat stabilisiert und die Koodination deutlich verbessert. Mit den seitlichen Bremsstoppern kann das Training stufenweise gesteigert werden.

Belastbarkeit bis zu 120 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Grün
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.